Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WBL4 Square Bend kroklengde 1 1/2 tomme - pakke med 20 | AB3YWK

APPROVED VENDOR 1WBL4 Square Bend kroklengde 1 1/2 tomme - pakke med 20 stk

På lager
Vare: AB3YWK Modell: 1WBL4

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet krok
FARGESølv
Finishsink
maskinvareIkke Inkludert
Hook TypeUtility
MaterialeStål
MonteringSkru inn
Total lengde1.5 "
tråd Lengde19 / 32 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318130030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdetråd LengdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WBL2 firkantet kroklengde 2 3/8 tommer - pakke med 20 | AB3YWH 1WBL22.375 "55 / 64 "1 / 2 "84NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBL3 firkantet kroklengde 2 tommer - pakke med 20 | AB3YWJ 1WBL32"3 / 4 "1 / 2 "52NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBL6 Square Hook Sink Lengde 1 3/16 Tommer - Pakke med 20 | AB3YWL 1WBL61.187 "25 / 64 "25 / 64 "29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBL4 Square Bend kroklengde 1 1/2 tomme - pakke med 20 stk
36NOK / enhet