Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RLT8 Radiatorventil Størrelse 3/4 In | AB3DNX

APPROVED VENDOR 1RLT8 radiatorventil størrelse 3/4 tommer

På lager
Vare: AB3DNX Modell: 1RLT8

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
764NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadiatorventil
KroppsstilVinkel
Maks. Press60 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-40 til 350 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481801050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bakstykke (gjenget)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RLT2 Radiatorventil Størrelse 1/2 In | AB3DNQ 1RLT21 / 2 "440NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLT3 Radiatorventil Størrelse 3/4 In | AB3DNR 1RLT33 / 4 "606NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLT4 Radiatorventil Størrelse 1 In | AB3DNT 1RLT41"976NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLT5 Radiatorventil Størrelse 1-1/4 In | AB3DNU 1RLT51.25 "1 408 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLT6 Radiatorventil Størrelse 1-1/2 In | AB3DNV 1RLT61.5 "1 897 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLT7 Radiatorventil Størrelse 1/2 In | AB3DNW 1RLT71 / 2 "551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLT8 radiatorventil størrelse 3/4 tommer
764NOK / enhet