Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RKG7 Rørnippel skjema 160 3 x Lukk | AB3DGN

APPROVED VENDOR 1RKG7 Pipe Nippel Schema 160 3 x Lukk

På lager
Vare: AB3DGN Modell: 1RKG7

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
886NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk rørnippel
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
LengdeLukke
Maks. Press2500 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.3.5 "
Rørstørrelse3"
Planlegg160
Sømløs / sveisetSømløs
GjengetypePT
Veggtykkelse0.438 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.21
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7307995015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RJW7 Pipe Nippel Schedule 160 1/2 x Lukk | AB3DBZ 1RJW7900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RJY3 Pipe Nippel Schedule 160 3/4 x Lukk | AB3DCP 1RJY3900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RJZ8 Rørnippel skjema 160 1 x Lukk | AB3DDE 1RJZ8900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "132NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKB3 Rørnippel skjema 160 1 1/4 x Lukk | AB3DEK 1RKB3900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "180NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKC7 Pipe Nippel Schedule 160 1 1/2 x Lukk | AB3DEZ 1RKC72000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "195NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKE2 Pipe Nippel Schedule 160 2 x Lukk | AB3DFN 1RKE22500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "248NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKF5 Rørnippel skjema 160 2 1/2 x Lukk | AB3DGB 1RKF52500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "709NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKG7 Pipe Nippel Schema 160 3 x Lukk
886NOK / enhet