GODKJENT LEVERANDØR 1RJT2 Rør Stål 300 Psi 2 x 36 In | AB3DAT

APPROVED VENDOR 1RJT2 Rørstål 300 Psi 2 x 36 In

På lager
Vare: AB3DAT Modell: 1RJT2

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Lengde36 "
Maks. Press300 psi @ 550 grader F
Maks. Damptrykk2295 psi WSP @ 650 grader F
Utenfor Dia.2.375 "
Rørstørrelse2"
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
GjengetypePT
Veggtykkelse0.218 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307995015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LLY8 Pipe Stål 300 Psi 1/4 x 18 In | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "344NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLY9 Pipe Steel 300 Psi 1/4 x 24 In | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "428NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLZ1 Rørstål 300 Psi 1/4 x 36 In | AB2EKG 1LLZ136 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "570NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLZ3 Rørstål 300 Psi 1/4 x 60 In | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "885NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMB4 Rør Stål 300 Psi 3/8 x 18 In | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "361NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMB5 Rør Stål 300 Psi 3/8 x 24 In | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "463NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMB6 Pipe Stål 300 Psi 3/8 x 36 In | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJT2 Rørstål 300 Psi 2 x 36 In
1 711 NOK / enhet