Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPG4 Dren Protector Rør Diameter 1 5/8 In | AB2XXH

APPROVED VENDOR 1PPG4 avløpsbeskyttelsesrørdiameter 1 5/8 tommer

På lager
Vare: AB2XXH Modell: 1PPG4
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvløpssil
Farge / finishRustfritt stål
TilkoblingVår som tenner
Måler0.015
MaterialeRustfritt stål
Pipe dia.1-5 / 8 "
typenCatch-All

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7324900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMålerLengdeMaterialePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPG1 Dren Protector Plastrør Diameter 1 In | AB2XXE 1PPG1Klar / plast0.0252.75 "Plast1"Basin34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPG3 Drain Protector Plastrør 1 1/2 In | AB2XXG 1PPG3Klar / plast-1.625 "Plast1-1 / 2 "Basin33NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPG5 Dren Protector Pipe Diameter 1 7/8 In | AB2XXJ 1PPG5Rustfritt stål0.015-Rustfritt stål1-7 / 8 "Catch-All36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPG6 Avløpsbeskytter rustfritt stål | AB2XXK 1PPG6Hvit / rustfritt stål0.015-Rustfritt stål3"Flate36NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPG4 avløpsbeskyttelsesrørdiameter 1 5/8 tommer
35NOK / enhet