Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPF6 Vask Sil rør Diameter 3 1/2 Til 4 In | AB2XXA

APPROVED VENDOR 1PPF6 vaskfilterrørdiameter 3 1/2 til 4 tommer

På lager
Vare: AB2XXA Modell: 1PPF6

Få tak i det April 26, Fredag
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSinkfilter
Farge / finishRustfritt stål
Tilkobling1-1 / 2 "NPSM
Måler20
MaterialeRustfritt stål
typenVri og lås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7324900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMaterialetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPF4 Vask Sil Rør Diameter 3 1/2 Til 4 In | AB2XWZ 1PPF4Krom / messingKrom / messing-410NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPF7 Vask Sil rør Diameter 3 1/2 Til 4 In | AB2XXB 1PPF7Rustfritt stålRustfritt stålTopp Stram161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPF6 vaskfilterrørdiameter 3 1/2 til 4 tommer
194NOK / enhet