Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPF4 Vask Sil Rør Diameter 3 1/2 Til 4 In | AB2XWZ

APPROVED VENDOR 1PPF4 vaskfilterrørdiameter 3 1/2 til 4 tommer

På lager
Vare: AB2XWZ Modell: 1PPF4

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSinkfilter
Farge / finishKrom / messing
MaterialeKrom / messing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8112290000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMaterialetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPF6 Vask Sil rør Diameter 3 1/2 Til 4 In | AB2XXA 1PPF6Rustfritt stålRustfritt stålVri og lås194NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPF7 Vask Sil rør Diameter 3 1/2 Til 4 In | AB2XXB 1PPF7Rustfritt stålRustfritt stålTopp Stram161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPF4 vaskfilterrørdiameter 3 1/2 til 4 tommer
410NOK / enhet