Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LLZ5 Nippel Stål 300 Psi 3/8 x Lukk | AB2ECL

APPROVED VENDOR 1LLZ5 Nippel Stål 300 Psi 3/8 x Lukk

På lager
Vare: AB2ECL Modell: 1LLZ5
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk rørnippel
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
LengdeLukke
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk4434 psi WSP @ 650 grader F
Utenfor Dia.0.675 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
GjengetypePT
Veggtykkelse0.126 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LLU4 Nippel Stål 300 Psi 1/8 x Lukk | AB2EAU 1LLU46557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLW9 Nippel Stål 300 Psi 1/4 x Lukk | AB2EBL 1LLW95164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMC1 Nippel Stål 300 Psi 1/2 x Lukk | AB2EDL 1LMC14156 psi WSP @ 650 grader F0.84 "1 / 2 "0.147 "35NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LME6 Nippel Stål 300 Psi 3/4 x Lukk | AB2EEL 1LME63504 psi WSP @ 650 grader F1.05 "3 / 4 "0.154 "42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMJ2 Nippel Stål 300 Psi 1 x Lukk | AB2EFL 1LMJ23141 psi WSP @ 650 grader F1.315 "1"0.179 "57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LML6 Nippel Stål 300 Psi 1 1/4 x Lukk | AB2EGK 1LML62730 psi WSP @ 650 grader F1.66 "1.25 "0.191 "49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMR1 Nippel Stål 300 Psi 1 1/2 x Lukk | AB2EHJ 1LMR12539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "66NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LLZ5 Nippel Stål 300 Psi 3/8 x Lukk
67NOK / enhet