Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U63265.037.0500 Toggle Bolt Størrelse 3/8 5 Tommers Lengde, 25PK | AA3GAU 11K315

APPROVED VENDOR U63265.037.0500 Toggle Bolt Størrelse 3/8 5 Tommers Lengde, 25PK

På lager
Vare: AA3GAU Modell: U63265.037.0500Kryssref: 11K315

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

497NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt Bolt
Boltstørrelse3 / 8 "
Borestørrelse1"
Hode Dia.5 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCMushroom
MaterialeStål
Skruelengde5"
Størrelse3 / 8 "
tråd Lengde4.875 "
Trådstørrelse3 / 8-16
Brukbar lengde3.375 "
Vingespenn2-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0500 Toggle Bolt Størrelse 3/8 5 Tommers Lengde, 25PK
497NOK /pakke