Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U63265.019.0500 Toggle Bolt Size 3/16 5 Inch Length, 50PK | AA3GAK 11K307

APPROVED VENDOR U63265.019.0500 Toggle Bolt Størrelse 3/16 5 Tommers Lengde, 50PK

På lager
Vare: AA3GAK Modell: U63265.019.0500Kryssref: 11K307

Få tak i det April 26, Fredag
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
310NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt Bolt
Boltstørrelse3 / 16 "
Borestørrelse9 / 16 "
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCMushroom
MaterialeStål
Skruelengde5"
Størrelse3 / 16 "
tråd Lengde4.875 "
Trådstørrelse10-24
Brukbar lengde3.375 "
Vingespenn2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0500 Toggle Bolt Størrelse 3/16 5 Tommers Lengde, 50PK
310NOK /pakke