Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U63265.019.0400 Toggle Bolt Størrelse 3/16 4 Tommer Lengde, 50PK | AA3GAJ 11K306

APPROVED VENDOR U63265.019.0400 Toggle Bolt Størrelse 3/16 4 Tommers Lengde, 50PK

På lager
Vare: AA3GAJ Modell: U63265.019.0400Kryssref: 11K306

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

258NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt Bolt
Boltstørrelse3 / 16 "
Borestørrelse9 / 16 "
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCMushroom
MaterialeStål
Skruelengde4"
Størrelse3 / 16 "
tråd Lengde3.875 "
Trådstørrelse10-24
Brukbar lengde2.625 "
Vingespenn2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0400 Toggle Bolt Størrelse 3/16 4 Tommers Lengde, 50PK
258NOK /pakke