Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U63265.013.0200 Toggle Bolt Størrelse 1/8 2 Tommers Lengde, 50PK | AA3GAD 11K301

APPROVED VENDOR U63265.013.0200 Toggle Bolt Størrelse 1/8 2 Tommers Lengde, 50PK

På lager
Vare: AA3GAD Modell: U63265.013.0200Kryssref: 11K301

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt Bolt
Boltstørrelse1 / 8 "
Borestørrelse1 / 2 "
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCMushroom
MaterialeStål
Skruelengde2"
Størrelse1 / 8 "
tråd Lengde1 31 / 32 "
Trådstørrelse6-32
Brukbar lengde1.125 "
Vingespenn1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0200 Toggle Bolt Størrelse 1/8 2 Tommers Lengde, 50PK
193NOK /pakke