Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 10E823 Magnetisk etikettholder 2 x 4 tommer - pakke med 100 | AA2DZQ

APPROVED VENDOR 10E823 Magnetisk etikettholder 2 x 4 tommer - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AA2DZQ Modell: 10E823
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
1 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk etikettholder
FARGEHvit rygg
FinishKlar erme
passer2 x 4 "innsats
Høyde2"
Holder stilLomme
Lengde1 / 32 "
MaterialePlasthylse, magnetisk bakside
MonteringstypeMagnetic
Størrelse2 x 4 "
Tykkelse1 / 32 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8505192000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpasserHøydeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 10E822 Magnetisk etikettholder 1 x 4 tommer - pakke med 100 | AA2DZP 10E8221 x 4 "innsats1"1 x 4 "1 856 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 10E823 Magnetisk etikettholder 2 x 4 tommer - pakke med 100 stk.
1 912 NOK / enhet