Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 10E822 Magnetisk etikettholder 1 x 4 tommer - pakke med 100 | AA2DZP

APPROVED VENDOR 10E822 Magnetisk etikettholder 1 x 4 tommer - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AA2DZP Modell: 10E822

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk etikettholder
FARGEHvit rygg
FinishKlar erme
passer1 x 4 "innsats
Høyde1"
Holder stilLomme
Lengde1 / 32 "
MaterialePlasthylse, magnetisk bakside
MonteringstypeMagnetic
Størrelse1 x 4 "
Tykkelse1 / 32 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8505192000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpasserHøydeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 10E823 Magnetisk etikettholder 2 x 4 tommer - pakke med 100 | AA2DZQ 10E8232 x 4 "innsats2"2 x 4 "1 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 10E822 Magnetisk etikettholder 1 x 4 tommer - pakke med 100 stk.
1 856 NOK / enhet