Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 10E752 Delebrett Magnetisk 5-1/2 x 9-1/2 x 1-1/2 Ss | AA2DWR

APPROVED VENDOR 10E752 Deleskuff Magnetisk 5-1/2 x 9-1/2 x 1-1/2 Ss

På lager
Vare: AA2DWR Modell: 10E752
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
707NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeleskuff
Høyde1.5 "
Lengde5.5 "
typenMagnetic
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)26.35
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8505193000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 10E751 Delebrett Magnetisk 1-1/2 H x 6 Tommer D Ss | AA2DWQ 10E751--200NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10E753 Partstray Magnetic 6-1/4 x 14-1/4 x 1-1/2 Ss | AA2DWT 10E7536.25 "14.25 "536NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 10E752 Deleskuff Magnetisk 5-1/2 x 9-1/2 x 1-1/2 Ss
707NOK / enhet