Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 10E689 Nippel 1-1/2 tommer Npt x 5 tommer 304 rustfritt stål - pakke med 25 | AA2DUL

APPROVED VENDOR 10E689 Nippel 1-1/2 tommer Npt x 5 tommer 304 rustfritt stål - pakke med 25

På lager
Vare: AA2DUL Modell: 10E689
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
6 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.1.75 "
Lengde5"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.2.375 "
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.72
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 10E688 Nippel 1-1/2 tommer Npt x 7 tommer 304 rustfritt stål - pakke med 25 | AA2DUK 10E6881.75 "7"1.9 "1.5 "7 483 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10E690 Nippel 1-1/2 tommer Npt x 6 tommer 304 rustfritt stål - pakke med 25 | AA2DUM 10E6901.75 "6"1.9 "1.5 "6 529 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10E691 Nippel 2 tommer Npt x 3 tommer 304 rustfritt stål - pakke med 25 | AA2DUN 10E6912"3"2.875 "2"4 914 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 10E689 Nippel 1-1/2 tommer Npt x 5 tommer 304 rustfritt stål - pakke med 25
6 432 NOK / enhet