Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APM HEXSEAL CCKEZBZZZAAZZ Sekskantskrue, rustfritt stål, 1/4-20 X 1-1/4 størrelse, 5Pk | AE4VVB 5NA40

APM HEXSEAL CCKEZBZZZAAZZ sekskantskrue, rustfritt stål, 1/4-20 X 1-1/4 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AE4VVB Modell: CCKEZBZZZAAZZKryssreferanse: 5NA40

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB70
Forsegl materialeSilikongummi
TetningstypeO-ring
System for målinginch
Temp. Område-160 grader. til 500 grader. F
Strekkfasthet70,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodettråd LengdeTrådstørrelsePris
APM HEXSEAL CCLDZEZZZAAZZMC Sekskantskrue, rustfritt stål, 5/16-18 X 1-1/2 størrelse, 5Pk | AE4VVJ 5NA54 CCLDZEZZZAAZZMC5 / 16 "13 / 64 "37 / 64 "1.5 "7 / 8 "5 / 16-18743NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APM HEXSEAL CCKEZBZZZAAZZ sekskantskrue, rustfritt stål, 1/4-20 X 1-1/4 størrelse, 5pk
53NOK /pakke