Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SZ-TX-60-A-5PK Skrutrekkerbit T60 Torx 5/8 skaft PK5 | AG9WCE 22PH33

APEX-TOOLS SZ-TX-60-A-5PK Skrutrekkerbit T60 Torx 5/8 skaft PK5

På lager
Vare: AG9WCE Modell: SZ-TX-60-A-5PKKryssreferanse: 22PH33

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePower
BitstilTorx (R)
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1 9 / 16 "
PunktstørrelseT60
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 5/8 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 440-TX-40I-5PK Skrutrekkerbit T40 Torx 1/4 skaft PK5 | AG9VWQ 22PF63 440-TX-40I-5PK1"T40363NOK
APEX-TOOLS 440-TX-15I-5PK Skrutrekkerbit T15 Torx 1/4 skaft PK5 | AG9VWR 22PF64 440-TX-15I-5PK1"T15361NOK
APEX-TOOLS 440-TX-20I-5PK Skrutrekkerbit T20 Torx 1/4 skaft PK5 | AG9VWT 22PF65 440-TX-20I-5PK1"T20369NOK
APEX-TOOLS 440-TX-27I-5PK Skrutrekkerbit T27 Torx 1/4 skaft PK5 | AG9VWU 22PF66 440-TX-27I-5PK1"T27364NOK
APEX-TOOLS 440-TX-30I-5PK Skrutrekkerbit T30 Torx 1/4 skaft PK5 | AG9VWV 22PF67 440-TX-30I-5PK1"T30372NOK
APEX-TOOLS SZ-TX-70-A-1PK Skrutrekkerbit T70 Torx 5/8 tommers skaft | AG9WCA 22PH29 SZ-TX-70-A-1PK1 9 / 16 "T70994NOK
APEX-TOOLS SZ-TX-90-A-1PK Torx-innsatsbit T90 2 In | AG9WDX 22PH79 SZ-TX-90-A-1PK1 9 / 16 "T901 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SZ-TX-60-A-5PK Skrutrekkerbit T60 Torx 5/8 skaft PK5
1 110 NOK / enhet