Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 212-5/16A-ACR-5PK Skrutrekkerbit 5/16 TorqSet ACR PK5 | AG9WDG 22PH62

APEX-TOOLS 212-5/16A-ACR-5PK skrutrekkerbit 5/16 TorqSet ACR PK5

På lager
Vare: AG9WDG Modell: 212-5/16A-ACR-5PKKryssreferanse: 22PH62

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePower
BitstilTorq-Set ACR
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1.25 "
Punktstørrelse5 / 16 "
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 5/16 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSakPunktstørrelseShank Dia.SkaftstørrelsePris
APEX-TOOLS 170-8-ACR-5PK Torq-set Power Bit #8 1.25 - Pakke med 5 | AE6NZT 5UFE0 170-8-ACR-5PKKraftbit#81 / 4 "1 / 4 "879NOK
APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Torq-set Power Bit #10 1.25 - Pakke med 5 | AE6NZY 5UFE5 170-10-ACR-5PKKraftbit#101 / 4 "1 / 4 "931NOK
APEX-TOOLS 170-1/4-ACR-5PK Torq-set Power Bit 1/4 1.25 - Pakke med 5 | AE6PAH 5UFF4 170-1 / 4-ACR-5PKKraftbit# 1 / 4-7 / 16 "1 015 NOK
APEX-TOOLS 170-5/16-ACR-5PK Torq-set Power Bit 5/16 1.25 - Pakke med 5 | AE6PAJ 5UFF5 170-5 / 16-ACR-5PKKraftbit# 5 / 167 / 16 "7 / 16 "1 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 212-5/16A-ACR-5PK skrutrekkerbit 5/16 TorqSet ACR PK5
1 228 NOK / enhet