Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL G17K hansker naturgummi 8-1/2 PR | AF9DET 29UU70

ANSELL G17K Hansker Naturgummi 8-1/2 PR

På lager
Vare: AF9DET Modell: G17KKryssreferanse: 29UU70

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhansker
FARGESvart
MansjettGauntlet
FinishGlatt
Lengde13 "
Liner Materialufôret
MaterialeNaturlig Gummi
Størrelse8.5
Støttet / støttes ikkeUegnet
Tykkelse30mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)29.69
Skipets lengde (cm)11.61
Skipets bredde (cm)13.31
HS kode4015190002

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Høy motstandsdyktighet mot vannbaserte kjemikalier, Tøff industriell hanske, Komfortabel og følsom naturgummilatexhanske, Beaded mansjett for rivestyrke og lett å trekke på, Lengre mansjett i hansken for ekstra beskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL G17K hansker naturgummi 6-1/2 PR | AF9DEQ 29UU68 G17K6.556NOK
ANSELL G17K Hansker Naturgummi 7-1 / 2 PR | AF9DER 29UU69 G17K7.556NOK
ANSELL G17K Hansker Natural Rubber 9-1 / 2 PR | AF9DEU 29UU71 G17K9.556NOK
ANSELL G17K Hansker Naturgummi 10-1/2 PR | AF9DEV 29UU72 G17K10.556NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL G17K Hansker Naturgummi 8-1/2 PR
56NOK / enhet