Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL G12Y Hansker Naturgummi 9-1 / 2 PR | AH2MEV 29UU35

ANSELL G12Y Hansker Naturgummi 9-1/2 PR

På lager
Vare: AH2MEV Modell: G12YKryssreferanse: 29UU35
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhansker
FARGEGul
Mansjettbeaded
HanskematerialeNaturlig gummilatex
Lengde13 "
Liner MaterialFlock
Område12 til 18 "
Størrelse9.5
Tykkelse8.5mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)30
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)13.31
OpprinnelseslandMY

Produktdetaljer:

    • Hanske tekstur plassering: glatt
    • Støttet / støttes ikke: støttes ikke
    • Spesielle funksjoner: Flockfôret naturvekt i hansker med middels vekt, bruk i områder med lite fare, perlemans mansjett for rivemotstand og Easy Pull on 21 CFR (USA), CFIA (Canada) som samsvarer med matvareprogrammer, (unntatt G12T)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTykkelsePris
ANSELL G12Y Hansker Naturgummi 6-1/2 PR | AF9DED 29UU32 G12Y6.517mil.28NOK
ANSELL G12Y Hansker Naturgummi 7-1/2 PR | AF9DEE 29UU33 G12Y7.517mil.28NOK
ANSELL G12Y Hansker Naturgummi 8-1/2 PR | AF9DEF 29UU34 G12Y8.517mil.28NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL G12Y Hansker Naturgummi 9-1/2 PR
28NOK / enhet