Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL COMAREX Hansker Natural Rubber Latex 10 PR | AF9DDR 29UU13

ANSELL COMAREX Hansker Naturgummi Latex 10 PR

På lager
Vare: AF9DDR Modell: COMAREXKryssreferanse: 29UU13

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhansker
FARGEBlå
MansjettElastisk
FinishRynke
Lengde10 "
Liner MaterialBomull
MaterialeNaturlig gummilatex
Størrelse10
Støttet / støttes ikkeStøttes
Tykkelse17mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode6116100000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Hanske opprettholder fingerferdighet og smidighet ved lave temperaturer 13 Gauge sømløs liner Ergonomisk håndform gir en utmerket naturlig passform dyppet grov finish gjør håndtering av våte og glatte materialer enklere og sikrere 21 Cfr (USA) og europeiske direktiver

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL COMAREX Hansker Natural Rubber Latex 7 PR | AF9DDN 29UU10 COMAREX7161NOK
ANSELL COMAREX Hansker Natural Rubber Latex 8 PR | AF9DDP 29UU11 COMAREX8161NOK
ANSELL COMAREX Hansker Naturlig gummi Latex 9 PR | AF9DDQ 29UU12 COMAREX9161NOK
ANSELL COMAREX Hansker Natural Rubber Latex 11 PR | AF9DDT 29UU14 COMAREX11161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL COMAREX Hansker Naturgummi Latex 10 PR
161NOK / enhet