ANSELL KLASSE 00 B 14 Elektriske hansker, Klasse 00, Sort, Størrelse 11 Pr | AF8BGK 24TN12

ANSELL KLASSE 00 B 14 Elektriske hansker, Klasse 00, Sort, Str. 11 Pr

På lager
Vare: AF8BGK Modell: KLASSE 00 B 14Kryssref: 24TN12

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektriske hansker
AC maks. Bruk spenning500
AC testspenning2500
Klasse00
FARGESvart
Lengde14 "
MaterialeNaturlig Gummi
Størrelse11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)35.61
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)39.9
HS kode4015191050

Produktdetaljer:

    • Anbefales for applikasjoner med en risiko for berøringsspenning (AC) større enn eller lik 50V
    • Designet i samsvar med NFPA, OSHA, CSA og EN standarder
    • Laget av 100% naturgummilatex ved hjelp av en proprietær dyppeprosess for høy fingerferdighet og fleksibilitet
    • Ergonomisk utformet hånd-hvile-form for å redusere operatørens håndutmattelse
    • Utvidede mansjetter for bedre ventilasjon
    • Glatt overflate for enkel påføring og doffing

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL KLASSE 00 B 14 Elektriske hansker Klasse 00 Sort Str 7 PR | AF8BGF 24TN08 KLASSE 00 B 1471 133 NOK
ANSELL KLASSE 00 B 14 Elektriske hansker Klasse 00 Sort Str 8 PR | AF8BGG 24TN09 KLASSE 00 B 1481 133 NOK
ANSELL KLASSE 00 B 14 Elektriske hansker Klasse 00 Sort Str 9 PR | AF8BGH 24TN10 KLASSE 00 B 1491 133 NOK
ANSELL KLASSE 00 B 14 Elektriske hansker Klasse 00 Sort Str 10 PR | AF8BGJ 24TN11 KLASSE 00 B 14101 133 NOK
ANSELL KLASSE 00 B 14 Elektriske hansker Klasse 00 Sort Str 12 PR | AF8BGL 24TN13 KLASSE 00 B 14121 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL KLASSE 00 B 14 Elektriske hansker, Klasse 00, Sort, Str. 11 Pr
1 133 NOK / enhet