Ansell KLASSE 00 B 14 elektriske hansker er designet for elektroarbeidere for å beskytte mot elektriske farer med lav spenning. De er klassifisert som klasse 00 elektriske hansker, egnet for bruk med spenninger opp til 500VAC. Disse hanskene brukes i elektrisk vedlikehold, reparasjon og inspeksjonsoppgaver der beskyttelse mot elektrisk støt er avgjørende.
Egenskaper:
- De har en rett mansjettdesign for å gi en sikker passform og minimere risikoen for å feste seg eller henge seg fast.
- Disse hanskene leveres med Type IG elektrisk isolasjon for å indikere deres egnethet for elektrisk isolasjon, og sikrer beskyttelse mot elektriske farer.
- De har en svart mansjettende for å komplementere det generelle designet og forbedre hanskenes holdbarhet.
- Disse hanskene har et tverrsidig design som passer til både venstre og høyre hender, noe som øker brukerens fleksibilitet og komfort.
- De er laget med gummi for eksepsjonell elektrisk isolasjon og holdbarhet.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er den maksimale testspenningen for Ansell KLASSE 00 B 14 elektriske hansker?
A. Disse hanskene har en testspenning på 2500VAC og 10000VDC, noe som sikrer deres pålitelighet og sikkerhet.
Sp. Hvilke faktorer bør du vurdere når du velger disse Ansell elektriske hanskene?
A. Viktige faktorer inkluderer spenningsklasse, størrelse, samsvar, type arbeid, ambidextrous design, hanskelengde, materiale, maksimal bruksspenning, testspenning, mansjettstil, farge, holdbarhet, lagring, sikkerhetsforskrifter og kjemisk eksponering.
Q. Hva betyr den svarte fargen på disse elektriske hanskene?
A. Den svarte fargen indikerer at det er en elektrisk isolerende hanske og er egnet for elektrisk arbeid.
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse Ansell elektriske hanskene?
A.
- Inspiser hanskene for skade før rengjøring for å sikre deres integritet.
- Fjern smuss og rusk forsiktig med en fuktig klut eller svamp, og unngå slitende materialer.
- Bruk en mild såpe eller vaskemiddel om nødvendig og skyll grundig for å fjerne rester.
- La hanskene lufttørke naturlig på et kjølig, skyggefullt område for å forhindre skade fra overdreven varme.
- Utfør regelmessige inspeksjoner for å se etter slitasje, og bytt ut skadede hansker umiddelbart.
- Oppbevar hanskene på et kjølig, tørt sted, vekk fra direkte sollys, varme og kjemikalier, uten å brette eller krølle.
- Beskytt hanskene mot eksponering for løsemidler, oljer og kjemikalier som kan bryte ned gummimaterialet.
- Sørg for at hanskene gjennomgår regelmessig elektrisk testing og sertifisering i henhold til industristandarder.
- Hold detaljerte journaler over inspeksjoner, testing og utskiftninger for å opprettholde sikkerhetsoverholdelse.