Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 58-435 Kjemikaliebestandige hansker Guantlet 10 PR | AG4YPU 35HW88

ANSELL 58-435 Kjemikaliebestandige hansker Guantlet 10 PR

På lager
Vare: AG4YPU Modell: 58-435Kryssreferanse: 35HW88

Få tak i det April 26, Fredag
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandige hansker
FARGEGrå
Mansjettguantlet
FinishTextured
Lengde15 "
Liner MaterialFlock
MaterialeNitril
Størrelse10
Støttet / støttes ikkeStøttes
Tykkelse18mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4015191050

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ansell Grip (TM) -teknologi med fleksibilitet og smidighet til et uforet nitrilskall, førsteklasses belegg av nitrilforbindelse sammen med komfortabel bomullsflokk

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 58-435 Kjemikaliebestandige hansker Guantlet 7 PR | AG4YPQ 35HW85 58-4357126NOK
ANSELL 58-435 Kjemikaliebestandige hansker Guantlet 8 PR | AG4YPR 35HW86 58-4358126NOK
ANSELL 58-435 Kjemikaliebestandige hansker Guantlet 9 PR | AG4YPT 35HW87 58-4359126NOK
ANSELL 58-435 Kjemikaliebestandige hansker Guantlet 11 PR | AG4YPV 35HW89 58-43511126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 58-435 Kjemikaliebestandige hansker Guantlet 10 PR
126NOK / enhet