Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 58-430 Kjemikaliebestandige hansker Rette 11 PR | AG4YPP 35HW84

ANSELL 58-430 Kjemikaliebestandige hansker Rett 11 PR

På lager
Vare: AG4YPP Modell: 58-430Kryssreferanse: 35HW84

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandige hansker
FARGEGrå
MansjettRett
FinishTextured
Lengde12 "
Liner MaterialFlock
MaterialeNitril
Størrelse11
Støttet / støttes ikkeStøttes
Tykkelse12mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4015191050

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ansell Grip (TM) -teknologi med fleksibilitet og smidighet til et uforet nitrilskall, førsteklasses belegg av nitrilforbindelse sammen med komfortabel bomullsflokk

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 58-430 Kjemikaliebestandige hansker Rett 7 PR | AG4YPK 35HW80 58-4307106NOK
ANSELL 58-430 Kjemikalieresistente hansker Rett 8 PR | AG4YPL 35HW81 58-4308106NOK
ANSELL 58-430 Kjemikaliebestandige hansker Rette 9 PR | AG4YPM 35HW82 58-4309106NOK
ANSELL 58-430 Kjemikaliebestandige hansker Rett 10 PR | AG4YPN 35HW83 58-43010106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 58-430 Kjemikaliebestandige hansker Rett 11 PR
106NOK / enhet