Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 47-402 Belagte hansker 8-1/2/M Blå/Hvit PR | AB8YJT 2AJ25

ANSELL 47-402 Belagte hansker 8-1/2/M Blå/Hvit PR

På lager
Vare: AB8YJT Modell: 47-402Kryssreferanse: 2AJ25

Få tak i det April 26, Fredag
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level1
BeleggdekningFull
OverflatebehandlingTextured
BelegningsmaterialeNitril
FARGEBlue / White
MansjettStrikk håndleddet
Liner MaterialBomull
StørrelseM
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode4015191050
OpprinnelseslandLK

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 47-402 Belagte hansker 8/M Blå/Hvit PR | AC8JLK 3AR51 47-402M46NOK
ANSELL 47-402 Belagte hansker 10/ XL Blå/Hvit PR | AC8KGB 3AX10 47-402XL83NOK
ANSELL 47-402 Belagte hansker 7/S Blå/Hvit PR | AC8KGC 3AX31 47-402S46NOK
ANSELL 47-402 Belagte hansker 9/L Blå/Hvit PR | AE3BAJ 5AJ31 47-402L83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 47-402 Belagte hansker 8-1/2/M Blå/Hvit PR
46NOK / enhet