Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-900 belagte hansker S Blå/Hvit PR | AD8FCX 4JU95

ANSELL 11-900 Belagte hansker S Blå/Hvit PR

På lager
Vare: AD8FCX Modell: 11-900Kryssref: 4JU95

Få tak i det April 26, Fredag
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level1
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingGlatt
BelegningsmaterialeNitril
FARGEBlue / White
MansjettElastisk
Måler15
Lengde7 7/8 "til 10"
Liner Materialnylon
StørrelseS
Foreslått bruksmiljøTørk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode4015191050
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 11-900 belagte hansker xS Blå/Hvit PR | AD2JPY 3PXE9 11-900XS58NOK
ANSELL 11-900 Belagte hansker M Blå/Hvit PR | AD8FCY 4JU96 11-900M58NOK
ANSELL 11-900 Belagte hansker L Blå/Hvit PR | AD8FCZ 4JU97 11-900L58NOK
ANSELL 11-900 belagte hansker XL Blå/Hvit PR | AD8FDA 4JU98 11-900XL58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-900 Belagte hansker S Blå/Hvit PR
58NOK / enhet