Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-840 Belagte hansker Nitril Sølv 6 PR | AF6VGU 20KJ44

ANSELL 11-840 Belagte hansker Nitril Sølv 6 PR

På lager
Vare: AF6VGU Modell: 11-840Kryssref: 20KJ44

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI kuttet gramStørre enn 350
ANSI / ISEA Slitasje nivå5
ANSI / ISEA Cut Level1
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingGrov
BelegningsmaterialeNitril
FARGESølv
MansjettStrikke
Måler15
Lengde8"
Liner MaterialNylon / Spandex
Størrelse6
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode6116105520

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-840 Belagte hansker Nitril Sølv 7 PR | AF6VGV 20KJ45 11-8408.25 "780NOK
ANSELL 11-840 Belagte hansker Nitril Sølv 8 PR | AF6VGW 20KJ46 11-8408.25 "880NOK
ANSELL 11-840 Belagte hansker Nitril Sølv 9 PR | AF6VGX 20KJ47 11-8409.25 "980NOK
ANSELL 11-840 Belagte hansker Nitril Sølv 10 PR | AF6VGY 20KJ48 11-8409.75 "1080NOK
ANSELL 11-840 Belagte hansker Nitril Sølv 11 PR | AF6VGZ 20KJ49 11-8409.75 "1180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-840 Belagte hansker Nitril Sølv 6 PR
45NOK / enhet