Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 02-100 Kjemikaliebestandig hanske 2-1/2 mil Størrelse 6 1 par | AD2JPE 3PXD1

ANSELL 02-100 Kjemikaliebestandig hanske 2-1/2 mil Størrelse 6 1 par

På lager
Vare: AD2JPE Modell: 02-100Kryssreferanse: 3PXD1
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandige hansker
FARGEHvit
MansjettGauntlet
Lengde15 "til 16 1/7"
Liner Materialufôret
MaterialeLaminert film
Størrelse6
Tykkelse2.5mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926204050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 02-100 Kjemikaliebestandig hanske 2-1 / 2 mil Størrelse 7 1 par | AD2JPF 3PXD2 02-1007157NOK
ANSELL 02-100 Kjemikaliebestandig hanske 2-1/2 mil Størrelse 8 1 par | AD2JPG 3PXD3 02-1008157NOK
ANSELL 02-100 Kjemikaliebestandig hanske 2-1/2 mil Størrelse 9 1 par | AD2JPH 3PXD4 02-1009157NOK
ANSELL 02-100 Kjemikaliebestandig hanske 2-1 / 2 mil Størrelse 10 1 par | AD2JPJ 3PXD5 02-10010157NOK
ANSELL 02-100 Kjemikaliebestandig hanske 2-1 / 2 mil Størrelse 11 1 par | AD2JPK 3PXD6 02-10011157NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 02-100 Kjemikaliebestandig hanske 2-1/2 mil Størrelse 6 1 par
157NOK / enhet