Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706112-04 Lukk nippel 1/4 tomme Mnpt lav bly messing | AG6TDG 46M478

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-04 Lukk nippel 1/4 tommer Mnpt lav bly messing

På lager
Vare: AG6TDG Modell: 706112-04Kryssreferanse: 46M478

Få tak i det April 25, Torsdag
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk brystvorten
TilkoblingMNPT
Lengde1 / 2 "
MaterialeMessing med lav bly
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk1200 PSI
Planlegg40
Temp. Område-65 til 250 grader F
typenRør, montering, brystvorte, gjengede begge ender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706112-08 Lukk nippel 1/2 tomme Mnpt lav bly messing | AD6NVK 46M476 706112-0851 / 64 "51 / 64 "1 / 2 "85NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706112-12 Lukk nippel 3/4 tommer Mnpt lav bly messing | AG6TDE 46M475 706112-121 7 / 64 "1-7 / 64 "3 / 4 "160NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706112-06 Lukk nippel 3/8 tommer Mnpt lav bly messing | AG6TDF 46M477 706112-0645 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "53NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706112-02 Lukk nippel 1/8 i Mnpt lav bly messing | AG6TDH 46M479 706112-0213 / 32 "13 / 32 "1 / 8 "22NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-04 Lukk nippel 1/4 tommer Mnpt lav bly messing
34NOK / enhet