Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-10 Cap Low Lead Messing 150 Psi | AF7EWL 20XM95

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-10 Cap Low Lead Messing 150 Psi

På lager
Vare: AF7EWL Modell: 700081-10Kryssreferanse: 20XM95
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse7 / 8-14
Maks. Press150 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-04 Cap Low Lead Messing 300 Psi | AF7EWG 20XM91 700081-047 / 16-20300 psi1 / 4 "22NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-05 Cap Low Lead Messing 300 Psi | AF7EWH 20XM92 700081-051 / 2-20300 psi5 / 16 "59NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-06 Cap Low Lead Messing 200 Psi | AF7EWJ 20XM93 700081-065 / 8-18200 psi3 / 8 "26NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-08 Cap Low Lead Messing 200 Psi | AF7EWK 20XM94 700081-083 / 4-16200 psi1 / 2 "48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-10 Cap Low Lead Messing 150 Psi
61NOK / enhet