Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-08 Cap Low Lead Messing 200 Psi | AF7EWK 20XM94

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-08 Cap Low Lead Messing 200 Psi

På lager
Vare: AF7EWK Modell: 700081-08Kryssreferanse: 20XM94

Få tak i det April 30, tirsdag
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse3 / 4-16
Maks. Press200 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-04 Cap Low Lead Messing 300 Psi | AF7EWG 20XM91 700081-047 / 16-20300 psi1 / 4 "22NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-05 Cap Low Lead Messing 300 Psi | AF7EWH 20XM92 700081-051 / 2-20300 psi5 / 16 "59NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-06 Cap Low Lead Messing 200 Psi | AF7EWJ 20XM93 700081-065 / 8-18200 psi3 / 8 "26NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-10 Cap Low Lead Messing 150 Psi | AF7EWL 20XM95 700081-107 / 8-14150 psi5 / 8 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-08 Cap Low Lead Messing 200 Psi
48NOK / enhet