Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-1012 Hannelbue Lavt bly Messing 150 Psi | AF7EKW 20XM70

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-1012 hannalbue lav bly messing 150 psi

På lager
Vare: AF7EKW Modell: 700069-1012Kryssreferanse: 20XM70

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse13/16-18 x 1-18
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0304 Hannelbue lavt bly messing 400 Psi | AF7EKP 20XM64 700069-03043/8-24 x 7/16-24400 psi1 / 4 "3 / 16 "135NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0402 Hannelbue Lavt bly Messing 300 Psi | AF7EKQ 20XM65 700069-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "77NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0404 Hannelbue lavt bly messing 300 Psi | AF7EKR 20XM66 700069-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "91NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0406 Hannelbue lavt bly messing 300 Psi | AF7EKT 20XM67 700069-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "155NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0408 Hannelbue Lavt bly Messing 300 Psi | AF7EKU 20XM68 700069-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "227NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0812 Hannelbue Lavt bly Messing 200 Psi | AF7EKV 20XM69 700069-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "438NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-1412 Hannelbue lavt bly messing 120 Psi | AF7EKX 20XM71 700069-14121-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "743NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-1012 hannalbue lav bly messing 150 psi
390NOK / enhet