Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-14 Hylse lavt bly messing 120 Psi | AF7EUA 20XM27

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 Hylse lavt bly messing 120 Psi

På lager
Vare: AF7EUA Modell: 700060-14Kryssreferanse: 20XM27

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmet
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press120 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-07 Hylse lavt bly messing 200 Psi | AF7ETZ 20XM26 700060-07200 psi7 / 16 "18NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 Hylse lavt bly messing 120 Psi
36NOK / enhet