Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL ISS-3/8D1/2 isolert sokkel 3/8 Drive 1/2 6 Points Standard | AB8AAL 24Y882

AMPCO METAL ISS-3/8D1/2 isolert sokkel 3/8 Drive 1/2 6 Points Standard

På lager
Vare: AB8AAL Modell: ISS-3/8D1/2Kryssref: 24Y882

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert stikkontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
Finishoransje
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 2 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Isolert sokkel 3/8 Drive 7/16 Tommer 6 Point Standard | AB8AAK 24Y881 ISS-3 / 8D7 / 167 / 16 "1 813 NOK
AMPCO METAL ISS-3/8D9/16 Isolert sokkel 3/8 Drive 9/16 Tommer 6 Point Standard | AB8AAM 24Y883 ISS-3 / 8D9 / 169 / 16 "1 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL ISS-3/8D1/2 isolert sokkel 3/8 Drive 1/2 6 Points Standard
1 827 NOK / enhet