Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL B-401 Ikke-gnistrende stålbørste 6 x 19 fosforbronse | AC4DYF 2ZB24

AMPCO METAL B-401 Ikke-gnistrende stålbørste 6 x 19 fosforbronse

På lager
Vare: AC4DYF Modell: B-401Kryssreferanse: 2ZB24

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke -parkerende skrapebørste
BustematerialeFosforbronse
Børstelengde7.25 "
Penselbredde2.25 "
Handle Lengde7.25 "
HåndteringsmaterialeWood
HåndtakstypeFlat rygg
Antall rader6 x 19
Total lengde7.25 "
Trimlengde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9603908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBørstelengdePenselbreddeHandle LengdeHåndtakstypeTotal lengdeTrimlengdePris
AMPCO METAL TB-10 Gnistfri stålbørste 3 x 7 fosforbronse | AC4DYH 2ZB30 TB-101.875 "1 / 2 "7.875 "Tannbørste7.875 "1 / 2 "119NOK
AMPCO METAL B-399 Gnistfri stålbørste 4 x 16 fosforbronse | AD7AKW 4CZ57 B-3991.5 "1 / 2 "10 "sko8"1 / 2 "737NOK
AMPCO METAL B-400 Gnistfri stålbørste 4 x 19 fosforbronse | AD7AKX 4CZ58 B-400--13.75 "buet13.75 "1.125 "707NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL B-401 Ikke-gnistrende stålbørste 6 x 19 fosforbronse
1 297 NOK / enhet