Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL B-399 Gnistfri stålbørste 4 x 16 fosforbronse | AD7AKW 4CZ57

AMPCO METALL B-399 Ikke-gnistrende stålbørste 4 x 16 fosforbronse

På lager
Vare: AD7AKW Modell: B-399Kryssreferanse: 4CZ57
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
737NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke -parkerende skrapebørste
BustematerialeFosforbronse
Børstelengde1.5 "
Penselbredde1 / 2 "
FargekodingssystemNei
Handle Lengde10 "
HåndteringsmaterialeWood
Håndtakstypesko
Antall rader4 x 16
Total lengde8"
Trimlengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode9603908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBørstelengdePenselbreddeHandle LengdeHåndtakstypeTotal lengdeTrimlengdePris
AMPCO METAL B-401 Ikke-gnistrende stålbørste 6 x 19 fosforbronse | AC4DYF 2ZB24 B-4017.25 "2.25 "7.25 "Flat rygg7.25 "1.75 "1 297 NOK
AMPCO METAL TB-10 Gnistfri stålbørste 3 x 7 fosforbronse | AC4DYH 2ZB30 TB-101.875 "1 / 2 "7.875 "Tannbørste7.875 "1 / 2 "119NOK
AMPCO METAL B-400 Gnistfri stålbørste 4 x 19 fosforbronse | AD7AKX 4CZ58 B-400--13.75 "buet13.75 "1.125 "707NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METALL B-399 Ikke-gnistrende stålbørste 4 x 16 fosforbronse
737NOK / enhet