Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL 1338 Combination Wrench 27mm 14in. Overall Length | AD9FXF 4RNZ4

AMPCO METAL 1338 kombinasjonsnøkkel 27 mm 14 tommer. Total lengde

På lager
Vare: AD9FXF Modell: 1338Kryssreferanse: 4RNZ4

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel
FinishNaturlig
Hodevinkel15 Degrees
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde14 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse27mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.46
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTether i standPris
AMPCO METAL W-678A kombinasjonsnøkkel Gnistfri 12 poeng 1-9/16 In | AB6LNM 21XW08 W-678ANikkel Aluminium Bronse18 11 / 16 "SAE1-9 / 16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 324 NOK
AMPCO METAL 1518 kombinasjonsnøkkel Gnistfri 12 poeng 2-5/8 In | AB6LNN 21XW13 1518Nikkel Aluminium Bronse22.75 "SAE2.625 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)17 626 NOK
AMPCO METAL 1354 kombinasjonsnøkkel Gnistfri 12 punkter 46mm | AB6LNP 21XW15 1354Nikkel Aluminium Bronse22 11 / 16 "Metric46mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)10 004 NOK
AMPCO METAL 1356 kombinasjonsnøkkel Gnistfri 12 punkter 50mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nikkel Aluminium Bronse22 11 / 16 "Metric50mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)10 004 NOK
AMPCO METAL 1358 kombinasjonsnøkkel Gnistfri 12 punkter 55mm | AB6LNR 21XW18 1358Nikkel Aluminium Bronse22 11 / 16 "Metric55mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)11 648 NOK
AMPCO METAL 1300 kombinasjonsnøkkel Gnistfri 8mm x 4-1/2 In | AD6MFF 46C014 1300Nikkel Aluminium Bronse4.5 "Metric8Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 379 NOK
AMPCO METAL W-670 kombinasjonsnøkkel Gnistfri 13/16 x 11-5/8 In | AD6MGC 46C034 W-670Nikkel Aluminium Bronse11.625 "SAE13 / 16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL 1338 kombinasjonsnøkkel 27 mm 14 tommer. Total lengde
2 283 NOK / enhet