Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOCK A1106KAS6GRN Lockout Hengelås med lik nøkkel Grønn 1/4 tomme - pakke med 6 | AF4YJU 9PWZ8

AMERICAN LOCK A1106KAS6GRN Lockout hengelås med lik nøkkel Grønn 1/4 tomme - pakke med 6

På lager
Vare: AF4YJU Modell: A1106KAS6GRNKryssreferanse: 9PWZ8

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeGrønn
Kroppshøyde1.875 "
Kroppslengde1.875 "
Body MaterialAluminum
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGEGrønn
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel Typealike
Låsemekanisme5-pinners tørkesylinder
Master KeyedNei
Antall nøkler2
Antall pins5
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeForkrommet borstål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.93
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8301104000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGEPris
AMERICAN LOCK A1106KAGRN SETOF12 Lockout-hengelås med lik nøkkel Grønn 1/4 tomme - pakke med 12 | AF3NUQ 8A593 A1106KAGRN SETOF12GrønnGrønn2 980 NOK
AMERICAN LOCK A1106KAS3YLW Lockout Hengelås med lik nøkkel Gul 1/4 tomme - pakke med 3 | AF3NWA 8A821 A1106KAS3YLWGulGul956NOK
AMERICAN LOCK A1106KAS6BLU Lockout Hengelås med lik nøkkel Blå 1/4 tomme - pakke med 6 | AF3NWB 8A822 A1106KAS6BLUBlåBlå1 595 NOK
AMERICAN LOCK A1106KAS3GRN Lockout Hengelås med lik nøkkel Grønn 1/4 tomme - pakke med 3 | AF4BRX 8PCN5 A1106KAS3GRNGrønnGrønn956NOK
AMERICAN LOCK A1106KAS6YLW Lockout Hengelås med lik nøkkel Gul 1/4 tomme - pakke med 6 | AF4CTJ 8RE13 A1106KAS6YLWGulGul1 595 NOK
AMERICAN LOCK A1106KAS3BLU Lockout Hengelås med lik nøkkel Blå 1/4 tomme - pakke med 3 | AF4EWU 8UK90 A1106KAS3BLUBlåBlå956NOK
AMERICAN LOCK A1106KARED SETOF12 Lockout Hengelås med lik nøkkel Rød 1/4 tommer - pakke med 12 | AF4MGT 9CEF6 A1106KARED SETTOF12RødRød2 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KAS6GRN Lockout hengelås med lik nøkkel Grønn 1/4 tomme - pakke med 6
1 595 NOK / enhet