Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOCK A1106BLU Lockout Hengelås Keyed Ulike Blå 1/4 tomme Diameter | AB3GZN 1TDB8

AMERICAN LOCK A1106BLU Lockout Hengelås med forskjellig blå 1/4 tomme diameter

På lager
Vare: AB3GZN Modell: A1106BLUKryssreferanse: 1TDB8

Få tak i det April 26, Fredag
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeBlå
KroppsfinishAnodisert
Kroppshøyde1.875 "
Kroppslengde1.875 "
Body Materialanodisert aluminium
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGEBlå
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel TypeUlike
Låsemekanisme5-pin Tumbler
Master KeyedNei
Antall pins5
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeForkrommet borstål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8301106000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGESjakkelhøydeSjakeltypePris
AMERICAN LOCK A1106RED Lockout Hengelås med nøkkel forskjellig rød 1/4 tommers sjakkeldiameter | AB3GZL 1TDB6 A1106RØDRødRød1.5 "Åpen270NOK
AMERICAN LOCK A1106YLW Lockout Hengelås Keyed forskjellig gul 1/4 tomme diameter | AB3GZM 1TDB7 A1106YLWGulGul1.5 "Åpen270NOK
AMERICAN LOCK A1106GRN Lockout Hengelås Keyed Different Green 1/4in. Diameter | AB3GZP 1TDB9 A1106GRNGrønnGrønn1.5 "Åpen270NOK
AMERICAN LOCK A1106BLK Lockout Hengelås Keyed Different Black 1/4in. Diameter | AB3GZQ 1TDC1 A1106BLKSvartSvart1.5 "Åpen270NOK
AMERICAN LOCK A1106ORJ Lockout Hengelås Keyed forskjellig oransje 1/4 tomme diameter | AB3GZR 1TDC2 A1106ORJoransjeoransje1.5 "Åpen270NOK
AMERICAN LOCK A1106CLR Lockout Hengelås Keyed Ulike Sølv 1/4 tomme diameter | AD7HUR 4EMZ7 A1106CLRSølvSølv1.5 "Åpen272NOK
AMERICAN LOCK A1106BRN Lockout Hengelås Keyed Different Brun 1/4in. Diameter | AD7HUU 4EMZ9 A1106BRNbrunbrun1.5 "Åpen272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN LOCK A1106BLU Lockout Hengelås med forskjellig blå 1/4 tomme diameter
270NOK / enhet