Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOCK A1105KAS3BLU Lockout Hengelås med lik nøkkel Blå 1/4 tomme - pakke med 3 | AE9TJX 6MCJ6

AMERICAN LOCK A1105KAS3BLU Lockout hengelås med lik nøkkel blå 1/4 tommer - pakke med 3

På lager
Vare: AE9TJX Modell: A1105KAS3BLUKryssreferanse: 6MCJ6
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
780NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeBlå
KroppsfinishAnodisert
Kroppshøyde1.875 "
Kroppslengde1.875 "
Body Materialanodisert aluminium
Kroppsbredde1.5 "
FARGEBlå
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel Typealike
Låsemekanisme5-pinners tørkesylinder
Master KeyedNei
Antall nøkler2
Antall pins5
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeForkrommet borstål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8301108000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGENøkkel TypeLåsemekanismeSjakkelhøydeSjakeltypePris
AMERICAN LOCK A1106KARED16274 Lockout-hengelås med lik nøkkel Rød 1/4 tommers sjakkeldiameter | AB3GZT 1TDC3 A1106Kared16274RødRødalike5-pin Tumbler1.5 "Åpen285NOK
AMERICAN LOCK A1106KAYLW22165 Lockout Hengelås med nøkkel Gul 1/4 tomme diameter | AB3GZU 1TDC4 A1106Kaylw22165GulGulalike5-pin Tumbler1.5 "Åpen285NOK
AMERICAN LOCK A1106KABLU15845 Lockout Hengelås med nøkkel Blå 1/4 tomme diameter | AB3GZV 1TDC5 A1106KABLU15845BlåBlåalike5-pin Tumbler1.5 "Åpen285NOK
AMERICAN LOCK A1106KAGRN55686 Lockout-hengelås med lik nøkkel Grønn 1/4in. Diameter | AB3GZW 1TDC6 A1106KAGRN55686GrønnGrønnalike5-pin Tumbler1.5 "Åpen285NOK
AMERICAN LOCK A1106KABLK35687 Lockout Hengelås Keyed Alike Black 1/4in. Diameter | AB3GZX 1TDC7 A1106Kablk35687BlackBlackalike5-pin Tumbler1.5 "Åpen285NOK
AMERICAN LOCK A1106KAORJ65878 Lockout hengelås med nøkkel Oransje 1/4 tomme diameter | AB3GZY 1TDC8 A1106Kaorj65878oransjeoransjealike5-pin Tumbler1.5 "Åpen285NOK
AMERICAN LOCK A1106KACLR51252 Lockout-hengelås med lik nøkkel Sølv 1/4 tomme diameter | AD7HUT 4EMZ8 A1106KACLR51252SølvSølvalike5-pin Tumbler1.5 "Åpen270NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN LOCK A1105KAS3BLU Lockout hengelås med lik nøkkel blå 1/4 tommer - pakke med 3
780NOK / enhet