ALLEGRO SAFETY 9401 Stål mannhullsskinne, sammenleggbar, stål, 34 lbs. Vekt | AG8FEP

ALLEGRO SAFETY 9401 Stål mannhullsskinne, sammenleggbar, stål, 34 lbs. Vekt

På lager
Vare: AG8FEP Modell: 9401

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKumbeskyttelse
FARGEGul
FinishPulverlakkert
Måler0.078
Høyde42 1 / 4 "
Lengde33 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse0.078 ga.
Rør Dia.1"
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode7302101010
OpprinnelseslandVN

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilket tilbehør er kompatibelt med Allegro 9401 kumrekkverk i stål?

A. Allegro rekkverktelt, paraplyer og vinsjer kan brukes med dette produktet.

Sp. Hvilket verktøy kreves for å sette opp dette kumrekkverket?

A. Denne enheten krever ikke noe verktøy for montering. Brukere trenger bare å låse enheten på plass ved hjelp av en brakett etter å ha brettet ut enhetene fra tre sider. To hektede kjettinger skal festes til enheten for å hindre uønsket inntrengning i mannhullet.

Sp. Er produktet solid nok til å takle hard bruk?

A. Produktet er laget av 1-tommers diameter rør av 0.078 gauge stål for å gi ekstra styrke og stivhet for hard bruk.

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9401-05 Kumbeskytterskinne, 42 x 42 x 42-1/4 tomme Størrelse | CE7LVK 9401-05Kumbeskyttelse42 "42 "5 309 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9406-24A Kumsikringskors, 24 tommer størrelse x 24 tommer størrelse x 1 1/2 tommer, stål, gul | CN8FFP 55JR13 9406-24AKumlås sikkerhetskors--7 634 NOK
ALLEGRO SAFETY 9406-36A Kumsikringskors, 36 tommer størrelse x 36 tommer størrelse x 1 1/2 tommer, stål, gul | CN8FFQ 55JR14 9406-36AKumlås sikkerhetskors--7 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401 Stål mannhullsskinne, sammenleggbar, stål, 34 lbs. Vekt
4 390 NOK / enhet