ALEMITE 7317-K bare spole, trykk 300 psi, størrelse 3/4 x 3/4 tommer NPSM, rødbrun | CE6AMT

ALEMITE 7317-K bare spole, trykk 300 psi, størrelse 3/4 x 3/4 tommer NPSM, rødbrun

Vare: CE6AMT Modell: 7317-K

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBare hjul
FARGEMaroon
Maks. Press300 psi
Rullinnløp3/4 "NPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRullinnløpPris
ALEMITE 7316-C bar spole, trykk 1500 psi, størrelse 1/2 x 3/8 tommer NPSM, rødbrun | CE6AMP 7316-C1,500 psi1/2 "NPTF-
RFQ
ALEMITE 7316-B Bar Reel, Pressure 6000 Psi, Størrelse 1/2 x 3/8 Inch NPSM, Maroon | CE6AMQ 7316-B6,000 psi1/2 "NPTF-
RFQ
ALEMITE 7316-F bar spole, trykk 300 psi, størrelse 1/2 x 1/4 tomme NPSM, rødbrun | CE6AMR 7316-F300 psi1/2 "NPTF-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALEMITE 7317-K bare spole, trykk 300 psi, størrelse 3/4 x 3/4 tommer NPSM, rødbrun