Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALC 40293 Trykkdysesett | AA6YNP 15E751

ALC 40293 Trykkdysesett

På lager
Vare: AA6YNP Modell: 40293Kryssreferanse: 15E751
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
371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkdysesett
CFM påkrevd @ 80 PSI15
MaterialeKeramisk
Størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode6909195095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ALC 40292 Trykkdysesett | AA6YNN 15E750 402923 / 32 "330NOK
ALC 40294 Trykkdysesett | AA6YNQ 15E752 402945 / 32 "379NOK
ALC 40295 Trykkdysesett | AA6YNR 15E753 402953 / 16 "375NOK
ALC 40296 Trykkdysesett | AA6YNT 15E754 402961 / 4 "333NOK
ALC 40297 Trykkdysesett | AA6YNU 15E755 402975 / 16 "335NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALC 40293 Trykkdysesett
371NOK / enhet