AKRO-MILS V90182A1412 Platform Truck, 48 Inch Length, 12-1/4 Inch Height, 2000 Lbs. Capacity | AD6AGA 44U434

AKRO-MILS V90182A1412 Plattform lastebil, 48 tommers lengde, 12-1/4 tommers høyde, 2000 lbs. Kapasitet

På lager
Vare: AD6AGA Modell: V90182A1412Kryssref.: 44U434 / 44U426

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjul TypeMold-On Gummi
Hjulbredde2"
FARGESvart
Dekkhøyde12 1 / 4 "
Deck lengde48 "
DekkmaterialeStrukturelt skum
DekktypeSkyll dekk
Dekkbredde24 "
FinishStrukturell skum / stål
RammematerialeStål
Måler13
Håndtakstype(1) Tverrstangsvei
Lastekapasitet1000 lb.
Antall hjul4
Total høyde41 1 / 2 "
Total lengde50 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)107.95
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils plattformtrucker er laget av strukturell skumplast (øverst) med stålforsterkninger under dekk som gir utmerket styrke under transport av store forsendelser. Denne modellen (V90182A1412) er utstyrt med et solid håndtak, gummihjul og et flush dekk for håndtering av last opp til 2000 lb.

Egenskaper:

  • Integrert med fire innstøpte festespor for å sikre gjenstander under transport.
  • Leveres med et pulverlakkert håndtak av tverrstang for komfort og utmerket kontroll på ujevne overflater og låsebolter for å holde håndtaket tett på plass.
  • Har HDPE (high-density polyethylene) støpt strukturell plastkonstruksjon for eksepsjonelle styrke-til-vekt-forhold og kjemisk og værbestandighet.
  • Innebygd med en sklisikker overflate som forhindrer støt og (2) svingbare og (2) faste Poly-Tech hjul for håndtering av middels til tung last.
  • En polstret gummitrå for jevn mobilitet og en rolig tur.
  • En del av Akro-Mils V90 Serie av plattformbiler.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS V90182A1412 Plattform lastebil, 48 tommers lengde, 12-1/4 tommers høyde, 2000 lbs. Kapasitet
11 907 NOK / enhet