AKRO-MILS AWS1836SNSB Bin Hyllewire, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 12 søppelkasser, blå | AA8FUA 18D909

AKRO-MILS AWS1836SNSB søppelhylletråd, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 12 skuffer, blå

Vare: AA8FUA Modell: AWS1836SNSBKryssref.: 18D909 / 18D910
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 183 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller
SøppelfargeBlå
Bin dybde17-1 / 2 "
Søppelhøyde12 1 / 2 "
SøppeltypeHyllebeholder
Bin bredde(6) 10-7 / 8 "og (6) 16-1 / 2"
FARGEBlå
Dybde18 "
FinishChrome
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStålhylle, industrielle polymerbeholdere
Antall hyller5
Generell dybde18 "
Total høyde74 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser12
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.65
Skipets høyde (cm)190.5
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antall kasserSøppelfargeBin dybdeBreddeSøppelhøydeSøppeltypeBin breddeFinishPris
AKRO-MILS AWS183613014G Bin Hylle Wire, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 12 søppelkasser, grå | AA8FTQ 18D898 AWS183613014G12Grå17 1 / 2 "36 "12 1 / 2 "Hyllebeholder10 7 / 8 "Chrome8 545 NOK
RFQ
AKRO-MILS AWS183613014B Bin Hyllewire, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 12 søppelkasser, blå | AA8FTT 18D901 AWS183613014B12Blå17 1 / 2 "36 "12 1 / 2 "Hyllebeholder10 7 / 8 "Chrome8 545 NOK
RFQ
AKRO-MILS AWS183613018G Bin Hyllewire, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 8 søppelkasser, grå | AA8FTV 18D903 AWS183613018G8Grå17 1 / 2 "36 "12 1 / 2 "Hyllebeholder16 1 / 2 "Chrome7 717 NOK
RFQ
AKRO-MILS AWS183613018B Bin Hylletråd, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 8 søppelkasser, blå | AA8FTX 18D905 AWS183613018B8Blå17 1 / 2 "36 "12 1 / 2 "Hyllebeholder16 1 / 2 "Chrome8 200 NOK
RFQ
AKRO-MILS AWS184813017B Bin Hylle Wire, 48 tommers bredde, 18 tommers dybde, 8 søppelkasser, blå | AC9EJM 3FYZ1 AWS184813017B8Blå15 1 / 2 "48 "12 7 / 16 "Gigant Hopper Bin19 7 / 8 "Forkrommet11 249 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS AWS1836SNSB søppelhylletråd, 36 tommers bredde, 18 tommers dybde, 12 skuffer, blå
8 183 NOK / enhet