AKRO-MILS APRD080B Dobbeltsidig plukkstativ, 12 tommers dybde, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 tommers søppelstørrelse | AA2ADM 10A113

AKRO-MILS APRD080B dobbeltsidig plukkestativ, 12 tommers dybde, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 tommers søppelstørrelse

På lager
Vare: AA2ADM Modell: APRD080BKryssreferanse: 10A113

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsidig plukkstativ
Tilgangstypetosidig
SøppelfargeBlå
Bin dybde11 5 / 8 "
Søppelhøyde6"
SøppeltypeHylle
Bin bredde8 3 / 8 "
Kapasitet per hylle50 lb.
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStålstativ/plastbeholder
Antall hyller16
Generell dybde24 "
Total høyde60.25 "
Samlet bredde36 3 / 4 "
Stativ dybde12 "
Stativhøyde60 "
Totalt antall kasser64

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 125.1
Skipets høyde (cm)155.58
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)95.89
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAntall hyllerGenerell dybdeLastekapasitetMaterialePris
AKRO-MILS APRD Dobbeltsidig plukkestativ, 12 tommers dybde, 60 tommers høyde, grå | AC3DZW 2RV77 APRDGrå1624 "800 lb.Stål15 481 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS APRD080B dobbeltsidig plukkestativ, 12 tommers dybde, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 tommers søppelstørrelse
26 944 NOK / enhet