Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 41284 Breddedeler, pakke med 2 | AA2ABA 10A043

AKRO-MILS 41284 Breddedeler, pakke med 2

På lager
Vare: AA2ABA Modell: 41284Kryssreferanse: 10A043
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
149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStablingsskilledeler
FARGEBlack
Høyde5 7 / 8 "
Lengde20 3 / 4 "
MaterialeIndustriell kvalitet polymerer
Bredde1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)17.48
Skipets lengde (cm)55.25
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils 41284 breddedeler tillater underinndeling av beholdere og separering av flere gjenstander for å holde innholdet organisert.

Egenskaper:

  • Akro-Mils 41284 breddedeler har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsmotstand og forhindrer brudd/sprekker på grunn av belastninger.
  • Denne sorte enheten er tilgjengelig i pakker med 2 stk.

Kompatibelt tilbehør:

  • Akro-Mils 30284 AkroBins: Disse skillene tillater flere adskilte spor i merkets superstore AkroBins. De sparer plass ved å stable over hverandre eller danne stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller, stålvogner og dukker.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan passer skilledeler inn i AkroBins?

A. Disse breddeskillene er enkle å sette inn og fjerne. De glir ganske enkelt inn i de innebygde sporene i søppelkassene.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddepk. Antall.Pris
AKRO-MILS 41287 Stableboksavdeler, svart, pakke med 6 | AC9NTE 3HRW7 412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "6753NOK
AKRO-MILS 41288 Stableboksavdeler, svart, pakke med 6 | AC9NTF 3HRW8 412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "6969NOK
AKRO-MILS 40286 Stableboksavdeler, svart, pakke med 4 | AD8VQZ 4MXK9 402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "4498NOK
AKRO-MILS 41286 Stableboksavdeler, svart, pakke med 2 | AD8VRA 4MXL1 412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "2168NOK
AKRO-MILS 41289 Stableboksavdeler, svart, pakke med 2 | AD8VRC 4MXL4 4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "2348NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 41284 Breddedeler, pakke med 2
149NOK /pakke