Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 403482RV55 søppeldeler, svart, pakke med 6 | AC3DZC 2RV55

AKRO-MILS 403482RV55 søppeldeler, svart, pakke med 6

På lager
Vare: AC3DZC Modell: 403482RV55Kryssreferanse: 2RV55
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
272NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholderdeler
FARGEBlack
Divider RetningFra fremsiden til baksiden
Høyde6 1 / 2 "
Lengde20 "
MaterialeIndustriell kvalitet polymerer
Bredde8 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddepk. Antall.Pris
AKRO-MILS 403582RV56 søppeldeler, svart, pakke med 6 | AC3DZD 2RV56 403582RV566 1 / 2 "20 "10 1 / 8 "6374NOK
AKRO-MILS 40120 Avdeler, svart, pakke med 24 | AC8GNV 3A563 401202 7 / 8 "3 5 / 83 1 / 2 "24235NOK
AKRO-MILS 40020 skillelinje, svart, pakke med 12 | AD8GTT 4KEX9 400204 7 / 8 "4 1 / 8 "1 / 8 "12247NOK
AKRO-MILS 40030 Avdeler, svart, pakke med 12 | AD8GTU 4KEY1 400304 7 / 8 "6 5 / 8 "1 / 8 "12258NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 403482RV55 søppeldeler, svart, pakke med 6
272NOK /pakke